Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm

Artikelnummer: Z00182580
EAN: 3165140426015
Herstellernummer: 2608690108
Bosch
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm
UVP: 59,61 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 25,20 € VE 1 Stück Netto 21,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 36 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 35
Ausfuehrung Flachmeißel
Abmessung Länge (mm) 405
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 35
Volumen (dm³) 0.496
Meißelschneide mm 35
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen