Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm

Artikelnummer: Z00190302
EAN: 3165140042550
Herstellernummer: 1618600206
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm
UVP: 68,94 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 28,83 € VE 1 Stück Netto 24,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer, Gesamtlänge: 520 mm, Meißelschneide: 36 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 35
Ausfuehrung Flachmeißel
Abmessung Länge (mm) 520
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 30
Volumen (dm³) 0.468
Meißelschneide mm 35
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen