Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 20 x 250 mm

Artikelnummer: Z00186287
EAN: 3165140462785
Herstellernummer: 2608690131
Bosch
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 20 x 250 mm
UVP: 131,65 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 55,63 € VE 10 Stück Netto 46,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, Gesamtlänge: 250 mm, Meißelschneide: 20 mm, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp, Inhalt der Verkaufsverpackung einer Bestellnummer in Stück: 10

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 20
Ausfuehrung Flachmeißel
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 85
Volumen (dm³) 1.768
Meißelschneide mm 20
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen