Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life 3165140308908

Artikelnummer: Z00124408
EAN: 1234
Herstellernummer: 2609390394
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life 3165140308908
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 1 Stück Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, Gesamtlänge: 250 mm, Meißelschneide: 20 mm, Long Life mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Meißelschneide mm 20
Spezifikation 250 x 20 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen