Flachmeißel 730-4 · l: 150 mm · b: 21 mm

Artikelnummer: Z00351136
EAN: 4000896029587
Herstellernummer: 730-4
Flachmeißel 730-4 · l: 150 mm · b: 21 mm
UVP: 14,10 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 11,92 € VE 1 Stück Netto 10,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Flachoval
  • DIN 6453

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 150
Gesamtlänge (für eClass) 150
Meisselbreite (mm) 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen