Flachmeißel 730-5 · l: 175 mm · b: 21 mm

Artikelnummer: Z00351128
EAN: 4000896029594
Herstellernummer: 730-5
HAZET
Flachmeißel 730-5 · l: 175 mm · b: 21 mm
UVP: 16,54 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,99 € VE 1 Stück Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Flachoval
  • DIN 6453

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 175
Gesamtlänge (für eClass) 175
Meisselbreite (mm) 21

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen