Flachmeißel 730-6 · l: 200 mm · b: 24 mm

Artikelnummer: Z00351127
EAN: 4000896029600
Herstellernummer: 730-6
Flachmeißel 730-6 · l: 200 mm · b: 24 mm
UVP: 20,05 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 16,97 € VE 1 Stück Netto 14,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Flachoval
  • DIN 6453

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Gesamtlänge (für eClass) 200
Meisselbreite (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen