Flachmeißel 730-7 · l: 250 mm · b: 25 mm

Artikelnummer: Z00351124
EAN: 4000896029617
Herstellernummer: 730-7
Flachmeißel 730-7 · l: 250 mm · b: 25 mm
UVP: 28,50 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 22,57 € VE 1 Stück Netto 18,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Flachoval
  • DIN 6453

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 250
Gesamtlänge (für eClass) 250
Meisselbreite (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen