• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm

UVP: 19,81 € 9,71 € Netto 8,16 €
- 51%

Bosch Flachmeißel RTec Sharp, mit SDS-max-Aufnahme, 400 mm

UVP: 29,11 € 14,27 € Netto 11,99 €
- 48%

Bosch Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life

UVP: 19,90 € 10,40 € Netto 8,74 €
- 53%

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 118,77 € 55,85 € Netto 46,93 €

PROJAHN Flachmeissel fuer HILTI TP 805/905 25x360 mm

Artikelnummer:  
Z00005935 
EAN:  
4000146428139 
Herstellernummer:  
84281360 
Marke:  
PROJAHN 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

32,59 €

Netto 27,39 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B mm 30
L 360 Millimeter
L mm 360
Qualitätsstufe Plus
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Flachmeißel

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben