• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 60%

Bosch Flachmeißel 30-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 35 mm

UVP: 62,89 € 25,00 € Netto 21,01 €
- 51%

Bosch Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm

UVP: 64,80 € 31,80 € Netto 26,72 €

PROJAHN Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus

13,26 € Netto 11,14 €
- 51%

Bosch Flachmeißel RTec Sharp, mit SDS-max-Aufnahme, 400 mm

UVP: 29,11 € 14,27 € Netto 11,99 €
- 64%

Bosch Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 mm, Long Life

UVP: 19,90 € 7,07 € Netto 5,94 €

PROJAHN Flachmeissel fuer MAKITA HM0810 25x450 mm

Artikelnummer:  
Z00005925 
EAN:  
4000146421147 
Herstellernummer:  
84211450 
Marke:  
PROJAHN 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

24,95 €

Netto 20,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B mm 20
L 450 Millimeter
L mm 450
Qualitätsstufe Plus
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Flachmeißel

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben