Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus

Artikelnummer: Z00002743
EAN: 4000146999561
Herstellernummer: 99956
Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus
Inkl. Steuern: 15,36 € VE 1 Stück Netto 12,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Meißel Satz ECO SDS-plus

  • Gute Qualität zum fairen Preis
  • Spezielle Bearbeitungs- und Härteverfahren für optimale Standzeiten
  • Robuste, solide Werkzeuge auch für schwerste Abrissarbeiten

Inhalt:
Spitzmeißel 250 mm
Flachmeißel 250 mm x 20 mm
Spatmeißel 250 mm x 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile / Pieces 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen