• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm

UVP: 19,81 € 9,71 € Netto 8,16 €
- 51%

Bosch Flachmeißel RTec Sharp, mit SDS-max-Aufnahme, 400 mm

UVP: 29,11 € 14,27 € Netto 11,99 €
- 64%

Bosch Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life

UVP: 19,90 € 7,07 € Netto 5,94 €
- 53%

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 118,77 € 55,85 € Netto 46,93 €
- 64%

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 280 x 25 mm

UVP: 18,80 € 6,68 € Netto 5,61 €

PROJAHN Flachmeissel SDS-max 25x280 mm

Artikelnummer:  
Z00005932 
EAN:  
4000146270288 
Herstellernummer:  
84270280 
Marke:  
PROJAHN 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

8,64 €

Netto 7,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B mm 25
L 280 Millimeter
L mm 280
Qualitätsstufe Plus
Verpackung Einzeln in SB-Verpackung Meißel-Großpack (ohne Hänger)
Verwendung Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Flachmeißel

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben