• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Flachrundzange Professional mit Schneide gerade Form (26722) 200 mm

1 Stück pro Tüte
19,41 €

Netto 16,31 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material hochwertiger Werkzeugstahl
harter Draht Ø max. 2,0 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 2,8 Millimeter
max. Durchmesser 1,6 Millimeter
Serie Z 05 0 05
Harter Draht 2,2 Millimeter
Zangenlänge mm 200 Millimeter
Gewicht 217 Gramm
Zangenlänge in Zoll 8 Zoll
Schneidkraft 17
Mittelharter Draht 3,2 Millimeter
Piano-Draht 1,6 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Steigert Ihre Effizienz:Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Normen:DIN ISO 5745.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben