Flachsenker D373 HSS M12 F DL FORMAT

Artikelnummer: Z00284046
EAN: 4317784079648
Herstellernummer: 4317784079648
FORMAT
Flachsenker D373 HSS M12 F DL FORMAT
Inkl. Steuern: 25,03 € VE 1 Stück Netto 21,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

/1400 Flachsenker D373 HSS M12 F DL FORMAT. Gütegrad fein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Zapfen-Ø (mm) 13,0
Schaft-Ø (mm) 12,5
Senker-Ø (mm) 20
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Für Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen