Flachsenker D373 HSS M4 M DL FORMAT

Artikelnummer: Z00284055
EAN: 4317784079679
Herstellernummer: 4317784079679
Flachsenker D373 HSS M4 M DL FORMAT
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

/1403 Flachsenker D373 HSS M4 M DL FORMAT. Gütegrad mittel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Zapfen-Ø (mm) 4,5
Schaft-Ø (mm) 5,0
Senker-Ø (mm) 8
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Für Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 71

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen