Flachsenker D373 HSS M5 F DL TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00284049
EAN: 4317784476379
Herstellernummer: 4317784476379
FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 F DL TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 17,73 € VE 1 Stück Netto 14,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN/1401 Flachsenker D373 HSS M5 F DL TiN FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Zapfen-Ø (mm) 5,3
Schaft-Ø (mm) 8,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Senker-Ø (mm) 10
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Für Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen