Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00284078
EAN: 4317784476522
Herstellernummer: 4317784476522
Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 18,16 € VE 1 Stück Netto 15,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TiN/1407 Flachsenker D373 HSS M6 KL TiN FORMAT. für Kernloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Zapfen-Ø (mm) 5,0
Schaft-Ø (mm) 8,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Senker-Ø (mm) 11
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Für Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen