FORMAT Flachsenker D373 HSS M6 M DL TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00284064
EAN: 4317784476454
Herstellernummer: 4317784476454
FORMAT Flachsenker D373 HSS M6 M DL TiN FORMAT
Brutto Set-Preis 16,84 € Netto 14,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN/1404 Flachsenker D373 HSS M6 M DL TiN FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Gewinde M6
Senker-Ø 11 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Gesamtlänge 80 Millimeter
Zapfen-Ø 6,6 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]