Flachs.stz. D373 HSS M3-M10 KL TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00284087
EAN: 4317784476584
Herstellernummer: 4317784476584
FORMAT
Flachs.stz. D373 HSS M3-M10 KL TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 121,00 € VE 1 Stück Netto 101,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN-beschichtet Flachs.stz. D373 HSS M3-M10 KL TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Satzinhalt M3, 4, 5, 6, 8, 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Ausfuehrung für Kernloch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen