Flachsenkerstz. D373 HSS M3-M10 M FORMAT

Artikelnummer: Z00284083
EAN: 4317784079730
Herstellernummer: 4317784079730
Flachsenkerstz. D373 HSS M3-M10 M FORMAT
Inkl. Steuern: 100,64 € VE 1 Stück Netto 84,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Oberfläche Flachsenkerstz. D373 HSS M3-M10 M FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Ausführung Gütegrad mittel, für Durchgangsloch
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Satzinhalt M3, 4, 5, 6, 8, 10
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen