Flachsenker HSS M20 F DL MK FORMAT

Artikelnummer: Z00284094
EAN: 4317784257992
Herstellernummer: 4317784257992
Flachsenker HSS M20 F DL MK FORMAT
Inkl. Steuern: 73,10 € VE 1 Stück Netto 61,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gütegrad fein/1412 Flachsenker HSS M20 F DL MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Zapfen-Ø (mm) 21,0
Schaft MK 3
Senker-Ø (mm) 33
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Für Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen