Flachsenker HSS M22 M DL MK FORMAT

Artikelnummer: Z00284103
EAN: 4317784258081
Herstellernummer: 4317784258081
Flachsenker HSS M22 M DL MK FORMAT
Inkl. Steuern: 100,60 € VE 1 Stück Netto 84,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gütegrad mittel/1415 Flachsenker HSS M22 M DL MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Zapfen-Ø (mm) 24,0
Schaft MK 3
Senker-Ø (mm) 36
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Für Gewinde M22
Gesamtlänge (mm) 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen