Flachsenker HSS M24 KL MK FORMAT

Artikelnummer: Z00284112
EAN: 4317784504591
Herstellernummer: 4317784504591
FORMAT
Flachsenker HSS M24 KL MK FORMAT
Inkl. Steuern: 106,74 € VE 1 Stück Netto 89,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Kernloch/1418 Flachsenker HSS M24 KL MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Zapfen-Ø (mm) 21,0
Schaft MK 3
Senker-Ø (mm) 40
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Für Gewinde M24
Gesamtlänge (mm) 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen