Führungszapfen Gr. 0 10,5mm GFS

Artikelnummer: Z00284573
EAN: 4033591016255
Herstellernummer: 15501105
Gfs
Führungszapfen Gr. 0 10,5mm GFS
Inkl. Steuern: 15,35 € VE 1 Stück Netto 12,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungszapfen - Gr. 0 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung. Attribute: Gesamtlänge: 59,0 mm, Kopflänge: 9,0 mm, Schaft-Ø: 4,0 mm, Zapfen-Ø (e8) D: 10,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-D (e8) D mm 10,5
Schaft-Ø (mm) 4,0
Gesamtlänge (mm) 59,0
Kopflänge (mm) 9,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen