Führungszapfen Gr. 01 2,4mm GFS

Artikelnummer: Z00284516
EAN: 4033591015647
Herstellernummer: 15541024
Gfs
Führungszapfen Gr. 01 2,4mm GFS
Inkl. Steuern: 20,06 € VE 1 Stück Netto 16,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungszapfen - Gr. 01 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung. Attribute: Gesamtlänge: 40,0 mm, Kopflänge: 6,0 mm, Schaft-Ø: 2,4 mm, Zapfen-Ø (e8) D: 2,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-D (e8) D mm 2,4
Schaft-Ø (mm) 2,4
Gesamtlänge (mm) 40,0
Kopflänge (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen