Führungszapfen Gr. 1 10,5mm m.IK. GFS

Artikelnummer: Z00284595
EAN: 4033591016521
Herstellernummer: 15614105
Gfs
Führungszapfen Gr. 1 10,5mm m.IK. GFS
Inkl. Steuern: 18,72 € VE 1 Stück Netto 15,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungszapfen - Gr. 1 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Attribute: Ausführung: Rotierend und mit Innenkühlung , Gesamtlänge: 79,0 mm, Kopflänge: 15,0 mm, Schaft-Ø: 6,0 mm, Zapfen-Ø (e8) D: 10,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-D (e8) D mm 10,5
Schaft-Ø (mm) 6,0
Ausfuehrung rotierend und mit Innenkühlung
Gesamtlänge (mm) 79,0
Kopflänge (mm) 15,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen