Führungszapfen Gr. 2 13,0mm GFS

Artikelnummer: Z00284618
EAN: 1234
Herstellernummer: 15521130
Führungszapfen Gr. 2 13,0mm GFS
Inkl. Steuern: 23,69 € VE 1 Stück Netto 19,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Führungszapfen - Gr. 2 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Attribute: Ausführung: feststehend ohne Innenkühlung , Gesamtlänge: 105,0 mm, Kopflänge: 18,0 mm, Schaft-Ø: 10,0 mm, Zapfen-Ø (e8) D: 13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-D (e8) D mm 13,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Ausfuehrung feststehend ohne Innenkühlung
Gesamtlänge (mm) 105,0
Kopflänge (mm) 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen