Führungszapfen Gr. 2 14,0mm m.IK. GFS

Artikelnummer: Z00284620
EAN: 4033591016736
Herstellernummer: 15624140
Gfs
Führungszapfen Gr. 2 14,0mm m.IK. GFS
Inkl. Steuern: 26,63 € VE 1 Stück Netto 22,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungszapfen - Gr. 2 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Attribute: Ausführung: rotierend und mit Innenkühlung , Gesamtlänge: 105,0 mm, Kopflänge: 18,0 mm, Schaft-Ø: 10,0 mm, Zapfen-Ø (e8) D: 14,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-D (e8) D mm 14,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Ausfuehrung rotierend und mit Innenkühlung
Gesamtlänge (mm) 105,0
Kopflänge (mm) 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen