Führungszapfen für Zapfensenker, Typ F, Größe 0, Ø 8,5 mm

Artikelnummer: Z00422842
EAN: 4033591016194
Führungszapfen für Zapfensenker, Typ F, Größe 0, Ø 8,5 mm
Inkl. Steuern: 13,16 € VE 1 Stück Netto 11,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungszapfen - Größe 0

- Führungszapfen Typ F, feststehend, geschliffen und gehärtet - Mit Spannfläche am Schaftende

Das Zapfensenker-Kombinationssystem - bestehend aus Senker, Führungszapfen und Halter: Durch ihre stabile Schneidengeometrie für viele Werkstoffe geeignet. Kombi-Flachsenker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers gewechselt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D Länge (mm) 59
A Zapfen-Ø (mm) 8,5
B mm 9
E Schaft-Ø (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen