Zapfensenker 180°, HSS, Größe 0, Nenn-Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00422823
EAN: 4033591011878
Zapfensenker 180°, HSS, Größe 0, Nenn-Ø 10,0 mm
Inkl. Steuern: 31,95 € VE 1 Stück Netto 26,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zapfensenker ohne Führungszapfen - Größe 0

Für Senkungen nach DIN, Stufenbohrungen oder allgemeine Flachsenkungen.

Das Zapfensenker-Kombinationssystem - bestehend aus Senker, Führungszapfen und Halter: Durch ihre stabile Schneidengeometrie für viele Werkstoffe geeignet. Kombi-Flachsenker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers gewechselt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 3
C Schneidenlänge (mm) 19
D Gesamtlänge (mm) 40
A Nenn-Ø (mm) 10,0
B Bohrung für Führungszapfen (mm) 4
E Schaft-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen