Gfs Zapfensenker 180°, HSS, Größe 0, Nenn-Ø 11,5 mm

Artikelnummer: Z00422826
EAN: 4033591011908
Gfs Zapfensenker 180°, HSS, Größe 0, Nenn-Ø 11,5 mm
Brutto Set-Preis 34,66 € Netto 29,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zapfensenker ohne Führungszapfen - Größe 0

Für Senkungen nach DIN, Stufenbohrungen oder allgemeine Flachsenkungen.

Das Zapfensenker-Kombinationssystem - bestehend aus Senker, Führungszapfen und Halter: Durch ihre stabile Schneidengeometrie für viele Werkstoffe geeignet. Kombi-Flachsenker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers gewechselt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B Bohrung für Führungszapfen 4 Millimeter
A Nenn-Ø 11,5 Millimeter
D Gesamtlänge 40 Millimeter
E Schaft-Ø 10 Millimeter
C Schneidenlänge 19 Millimeter
Z 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]