Gfs Zapfensenker 180°, HSS, Größe 1, Nenn-Ø 18,5 mm

Artikelnummer: Z00422857
EAN: 4033591012424
Gfs Zapfensenker 180°, HSS, Größe 1, Nenn-Ø 18,5 mm
Inkl. Steuern: 49,04 € VE 1 Stück Netto 41,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zapfensenker ohne Führungszapfen - Größe 1

Für Senkungen nach DIN, Stufenbohrungen oder allgemeine Flachsenkungen.

Das Zapfensenker-Kombinationssystem - bestehend aus Senker, Führungszapfen und Halter: Durch ihre stabile Schneidengeometrie für viele Werkstoffe geeignet. Kombi-Flachsenker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers gewechselt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E Schaft-Ø 14 Millimeter
C Schneidenlänge 22 Millimeter
B Bohrung für Führungszapfen 6 Millimeter
A Nenn-Ø 18,5 Millimeter
D Gesamtlänge 50 Millimeter
Z 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen