Zapfensenker 180°, HSS, Größe 1, Nenn-Ø 20,5 mm

Artikelnummer: Z00422860
EAN: 4033591012462
Zapfensenker 180°, HSS, Größe 1, Nenn-Ø 20,5 mm
Inkl. Steuern: 59,27 € VE 1 Stück Netto 49,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zapfensenker ohne Führungszapfen - Größe 1

Für Senkungen nach DIN, Stufenbohrungen oder allgemeine Flachsenkungen.

Das Zapfensenker-Kombinationssystem - bestehend aus Senker, Führungszapfen und Halter: Durch ihre stabile Schneidengeometrie für viele Werkstoffe geeignet. Kombi-Flachsenker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers gewechselt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C Schneidenlänge 22 Millimeter
D Gesamtlänge 50 Millimeter
A Nenn-Ø 20,5 Millimeter
E Schaft-Ø 14 Millimeter
B Bohrung für Führungszapfen 6 Millimeter
Z 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen