Zapfensenker 180°, HSS, Größe 2, Nenn-Ø 32,0 mm

Artikelnummer: Z00422894
EAN: 4033591013407
Zapfensenker 180°, HSS, Größe 2, Nenn-Ø 32,0 mm
Inkl. Steuern: 86,57 € VE 1 Stück Netto 72,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zapfensenker ohne Führungszapfen - Größe 2

Für Senkungen nach DIN, Stufenbohrungen oder allgemeine Flachsenkungen.

Das Zapfensenker-Kombinationssystem - bestehend aus Senker, Führungszapfen und Halter: Durch ihre stabile Schneidengeometrie für viele Werkstoffe geeignet. Kombi-Flachsenker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers gewechselt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 3
C Schneidenlänge (mm) 27
D Gesamtlänge (mm) 60
A Nenn-Ø (mm) 32,0
B Bohrung für Führungszapfen (mm) 10
E Schaft-Ø (mm) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen