Zapfensenker HSS Gr. 0 10,0mm GFS

Artikelnummer: Z00284427
EAN: 1234
Herstellernummer: 16801100
Zapfensenker HSS Gr. 0 10,0mm GFS
Inkl. Steuern: 34,02 € VE 1 Stück Netto 28,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zapfensenker Gr. 0 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Attribute: Ausführung: dreischneidig , Bohrungs-Ø: 4,0 mm, Gesamtlänge: 40,0 mm, Kopflänge: 19,0 mm, Schaftlänge: 21,0 mm, Schaft-Ø: 10,0 mm, Senk-Ø (K8) D: 10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 21,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Senk-D (K8) D mm 10,0
Bohrungs-Ø (mm) 4,0
Ausfuehrung dreischneidig
Gesamtlänge (mm) 40,0
Kopflänge (mm) 19,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen