Zapfensenker HSS Gr.01 7,5mm GFS

Artikelnummer: Z00284418
EAN: 4033591011687
Herstellernummer: 16844075
Gfs
Zapfensenker HSS Gr.01 7,5mm GFS
Inkl. Steuern: 58,75 € VE 1 Stück Netto 49,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zapfensenker Gr. 01 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Attribute: Bohrungs-Ø: 2,4 mm, Gesamtlänge: 28,0 mm, Kopflänge: 11,0 mm, Schaftlänge: 17,0 mm, Schaft-Ø: 7,0 mm, Senk-Ø (K8) D: 7,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 17,0
Schaft-Ø (mm) 7,0
Senk-D (K8) D mm 7,5
Bohrungs-Ø (mm) 2,4
Gesamtlänge (mm) 28,0
Kopflänge (mm) 11,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen