Zapfensenker HSS Gr. 1 15,5mm GFS

Artikelnummer: Z00284444
EAN: 4033591012363
Herstellernummer: 16811155
Gfs
Zapfensenker HSS Gr. 1 15,5mm GFS
Inkl. Steuern: 54,55 € VE 1 Stück Netto 45,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Attribute: Bohrungs-Ø: 6,0 mm, Gesamtlänge: 50,0 mm, Kopflänge: 22,0 mm, Schaftlänge: 28,0 mm, Schaft-Ø: 14,0 mm, Senk-Ø (K8) D: 15,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 28,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Senk-D (K8) D mm 15,5
Bohrungs-Ø (mm) 6,0
Gesamtlänge (mm) 50,0
Kopflänge (mm) 22,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen