Zapfensenker HSS Gr. 2 28,5mm GFS

Artikelnummer: Z00284478
EAN: 4033591013346
Herstellernummer: 16821285
Gfs
Zapfensenker HSS Gr. 2 28,5mm GFS
Inkl. Steuern: 90,42 € VE 1 Stück Netto 75,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zapfensenker Gr. 2 Ausführung: HSS. Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Bis Ø 85 mm auf Anfrage lieferbar. Attribute: Ausführung: dreischneidig , Bohrungs-Ø: 10,0 mm, Gesamtlänge: 60,0 mm, Kopflänge: 27,0 mm, Schaftlänge: 33,0 mm, Schaft-Ø: 22,0 mm, Senk-Ø (K8) D: 28,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 33,0
Schaft-Ø (mm) 22,0
Senk-D (K8) D mm 28,5
Bohrungs-Ø (mm) 10,0
Ausfuehrung dreischneidig
Gesamtlänge (mm) 60,0
Kopflänge (mm) 27,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen