Flachsenker HSS-Co 180° M3, fein

Artikelnummer: Z00001705
EAN: 4000146367032
Herstellernummer: 36703
Flachsenker HSS-Co 180° M3, fein
Inkl. Steuern: 11,14 € VE 1 Stück Netto 9,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachsenker für Durchgangsloch

  • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
  • f - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
f.Gewinde M3
Ø Kopf 6
Oberfläche blank
Senkungen nach DIN 74 Blatt 2 Form: H - J - K
L 71
Schneiden Spiralgenutet
Ø Zapfen 3,2
Senkwinkel 180°
ØSchaft 5
Führungszapfen fest

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen