Flachsenker HSS-Co 180° M5, Kernloch

Artikelnummer: Z00001721
EAN: 4000146369050
Herstellernummer: 36905
PROJAHN
Flachsenker HSS-Co 180° M5, Kernloch
Inkl. Steuern: 12,63 € VE 1 Stück Netto 10,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachsenker für Kernloch

  • Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher
  • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkwinkel 180°
Senkungen nach DIN 74 Blatt 2 Form: H - J - K
Schneiden Spiralgenutet
Ø Zapfen 4,2
ØSchaft 8
Ø Kopf 10
Material HSS-Co 5 %
L 80
Oberfläche blank
Führungszapfen fest
f.Gewinde M5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen