Flachsenker HSS-Co 180° M6, mittel

Artikelnummer: Z00001715
EAN: 4000146368060
Herstellernummer: 36806
Flachsenker HSS-Co 180° M6, mittel
Inkl. Steuern: 12,09 € VE 1 Stück Netto 10,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachsenker für Durchgangsloch

  • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
  • m- für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche blank
Senkwinkel 180°
Schneiden Spiralgenutet
Führungszapfen fest
Ø Kopf 11
L 80
f.Gewinde M6
Material HSS-Co 5 %
ØSchaft 8
Ø Zapfen 6,6
Senkungen nach DIN 74 Blatt 2 Form: H - J - K

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen