Flachsenker HSS-Co 180° M8, Kernloch

Artikelnummer: Z00001723
EAN: 4000146369081
Herstellernummer: 36908
Flachsenker HSS-Co 180° M8, Kernloch
Inkl. Steuern: 20,67 € VE 1 Stück Netto 17,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachsenker für Kernloch

  • Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher
  • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkwinkel 180°
Senkungen nach DIN 74 Blatt 2 Form: H - J - K
Schneiden Spiralgenutet
Ø Zapfen 6,8
ØSchaft 12,5
Ø Kopf 15
Material HSS-Co 5 %
L 100
Oberfläche blank
Führungszapfen fest
f.Gewinde M8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen