Senker f. Senkkopfschr. D 11/21mm Z 2

Artikelnummer: Z00292534
EAN: 4332163798422
Herstellernummer: 84004741
Senker f. Senkkopfschr. D 11/21mm Z 2
Inkl. Steuern: 234,64 € VE 1 Stück Netto 197,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkfräser zylindrisch Ausführung: Senker zylindrisch, für Senkkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken. Attribute: Abmessung L: 100 mm, Abmessungen l1: 30 mm, Abmessungen M: M12 , Abmessungen Ø d h6: 16 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: nein , Kr: 45° , Ø D max. Ø D2: 21 mm, Ø D min. Ø D1: 11 mm, Wendeschneidplatte: TCGT/TCMT 1102...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wendeschneidplatte TCGT/TCMT 1102...
D D min D D1 mm 11
D D max D D2 mm 21
Abmessungen M M12
Abmessungen l1 mm 30
Abmessungen L mm 100
Abmessungen D d h6 mm 16
Anzahl Schneiden 2
Kr 45 Grad
IK nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen