Quality Brand Senker f. Senkkopfschr. D 7/17mm Z 1

Artikelnummer:  
Z00292533 
EAN:  
4332163798415 
Herstellernummer:  
84004740 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

230,84 €

Netto 193,98 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D d h6 mm 16
Abmessungen L mm 100
Abmessungen M M10
Abmessungen l1 mm 30
Anzahl Schneiden 1
D D max D D2 mm 17
D D min D D1 mm 7
IK nein
Kr 45 Grad
Wendeschneidplatte TCGT/TCMT 1102...
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkfräser zylindrisch Ausführung: Senker zylindrisch, für Senkkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken. Attribute: Abmessung L: 100 mm, Abmessungen l1: 30 mm, Abmessungen M: M10 , Abmessungen Ø d h6: 16 mm, Anzahl Schneiden: 1 , IK: nein , Kr: 45° , Ø D max. Ø D2: 17 mm, Ø D min. Ø D1: 7 mm, Wendeschneidplatte: TCGT/TCMT 1102...
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben