Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 10mm Z 1

Artikelnummer: Z00292543
EAN: 4332163798576
Herstellernummer: 84004631
Quality Brand
Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 10mm Z 1
Inkl. Steuern: 166,23 € VE 1 Stück Netto 139,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Senker für Zylinderkopfschrauben mit Innenkühlung Ausführung: Senker zylindrisch, für Zylinderkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken. Attribute: Abmessung L: 85 mm, Abmessungen l1: 15 mm, Abmessungen Ø d h6: 12 mm, Anzahl Schneiden: 1 , für: M5 , IK: ja , Ø D: 10 mm, Wendeschneidplatte: CCGT/CCMT0602...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wendeschneidplatte CCGT/CCMT0602...
Ø D (mm) 10
Abmessungen l1 mm 15
Abmessungen L mm 85
Abmessungen D d h6 mm 12
Anzahl Schneiden 1
für M5
IK ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen