Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 11mm Z 1

Artikelnummer: Z00292544
EAN: 4332163798583
Herstellernummer: 84004632
Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 11mm Z 1
Inkl. Steuern: 137,58 € VE 1 Stück Netto 115,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Senker für Zylinderkopfschrauben mit Innenkühlung Ausführung: Senker zylindrisch, für Zylinderkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken. Attribute: Abmessung L: 85 mm, Abmessungen l1: 15 mm, Abmessungen Ø d h6: 12 mm, Anzahl Schneiden: 1 , für: M6 , IK: ja , Ø D: 11 mm, Wendeschneidplatte: CCGT/CCMT0602...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
für M6
Wendeschneidplatte CCGT/CCMT0602...
Anzahl Schneiden 1
Ø D 11 Millimeter
Abmessungen D d h6 mm 12
Abmessungen l1 mm 15
Abmessungen L mm 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen