Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 26mm Z 1

Artikelnummer: Z00292549
EAN: 4332163798637
Herstellernummer: 84004637
Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 26mm Z 1
Inkl. Steuern: 218,45 € VE 1 Stück Netto 183,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Senker für Zylinderkopfschrauben mit Innenkühlung Ausführung: Senker zylindrisch, für Zylinderkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken. Attribute: Abmessung L: 95 mm, Abmessungen l1: 32 mm, Abmessungen Ø d h6: 16 mm, Anzahl Schneiden: 1 , für: M16 , IK: ja , Ø D: 26 mm, Wendeschneidplatte: CCGT/CCMT09T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L mm 95
Ø D 26 Millimeter
Wendeschneidplatte CCGT/CCMT09T3...
Abmessungen D d h6 mm 16
Anzahl Schneiden 1
für M16
IK ja
Abmessungen l1 mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen