Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 30mm Z 1

Artikelnummer: Z00292550
EAN: 4332163798644
Herstellernummer: 84004638
Senker f. Zyl.-Kopfschr. D 30mm Z 1
Inkl. Steuern: 223,76 € VE 1 Stück Netto 188,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Senker für Zylinderkopfschrauben mit Innenkühlung Ausführung: Senker zylindrisch, für Zylinderkopfschrauben, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken. Attribute: Abmessung L: 110 mm, Abmessungen l1: 45 mm, Abmessungen Ø d h6: 25 mm, Anzahl Schneiden: 2 , für: M18 , IK: ja , Ø D: 30 mm, Wendeschneidplatte: CCGT/CCMT09T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Schneiden 2
für M18
Ø D 30 Millimeter
Abmessungen D d h6 mm 25
IK ja
Abmessungen L mm 110
Wendeschneidplatte CCGT/CCMT09T3...
Abmessungen l1 mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen