Flachsenker 180° für Dulo, HSS, fein, Gewinde M12

Artikelnummer: Z00434945
EAN: 4007140004345
Ruko
Flachsenker 180° für Dulo, HSS, fein, Gewinde M12
Inkl. Steuern: 18,52 € VE 1 Stück Netto 15,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung



- Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern - Ideal zum grat- und ratterfreien Senken - Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 12,5
Senker-Ø (mm) 20
Führungszapfen (mm) 13,0
Für Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen