RUKO Flachsenker DIN 373 M3 Gütegrad fein f.DL HSS Z.3 RUKO

Lieferung in 2 Werktagen.

4,86 €

Netto 4,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Beschichtung unbeschichtet
DIN 373
Führungszapfen 3,2 Millimeter
Gesamtlänge 71 Millimeter
Kopf-Ø 6 Millimeter
Schaft-Ø 5,0 Millimeter
Schneidstoff HSS
Senker-Ø 6 Millimeter
Senkwinkel 180 Grad
Zapfen-Ø 3,2 Millimeter
für Gewinde M3
Alle technische daten

Produktbeschreibung



- Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern - Ideal zum grat- und ratterfreien Senken - Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

15 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben